Referenzen
Nilos:ZNA56425/650AV
Rubix:453501




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 107,95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 161 mm |
| Breite | 10,1 mm |
Produktdetails : ZNA56425/650AV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 107,95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 161 mm |
| Breite | 10,1 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage