Referenzen
Nilos:ZL623149110AV
Rubix:453475




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 114,3 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 147 mm |
| Breite | 5,3 mm |
Produktdetails : ZL623149110AV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 114,3 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 147 mm |
| Breite | 5,3 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage