Referenzen
Nilos:ZL44649/610AV
Rubix:453469




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 26,99 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 48,3 mm |
| Breite | 4,1 mm |
Produktdetails : ZL44649/610AV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 26,99 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 48,3 mm |
| Breite | 4,1 mm |
| Stärke | 4,1 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std