Referenzen
Nilos:ZL44643/610AK
Rubix:453466




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25,4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 48,3 mm |
| Breite | 4,1 mm |
Produktdetails : ZL44643/610AK NILOS-Ring
Nilosring. Doppelt außen dichtend.
Nilosring. Doppelt außen dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25,4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 48,3 mm |
| Breite | 4,1 mm |
| Stärke | 4,1 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen