Referenzen
Nilos:ZL217849/810AV
Rubix:453460




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 88,9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 121 mm |
| Breite | 4,5 mm |
Produktdetails : ZL217849/810AV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 88,9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 121 mm |
| Breite | 4,5 mm |
| Stärke | 4,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage