3215JV-C NILOS-Ring für zweireihige Schrägkugellager
NILOS-Ring für zweireihige Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:3215JV-C
Rubix:454026




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 3,5 mm |
Produktdetails : 3215JV-C NILOS-Ring für zweireihige Schrägkugellager
Nilosring für zweireihige Schrägkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für zweireihige Schrägkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 3,5 mm |
| Stärke | 3,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage