22322JV NILOS-Ring für zweireihige Pendelrollenlager
NILOS-Ring für zweireihige Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:22322 JV
Rubix:110782
Hersteller:22322JV




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 133 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 4 mm |
Produktdetails : 22322JV NILOS-Ring für zweireihige Pendelrollenlager
Nilosring für zweireihige Pendelrollenlager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für zweireihige Pendelrollenlager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 133 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 4 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std