22312JV-0 NILOS-Ring für zweireihige Pendelrollenlager
NILOS-Ring für zweireihige Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:22312JV-0
Rubix:453716




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 117,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Breite | 3 mm |
Produktdetails : 22312JV-0 NILOS-Ring für zweireihige Pendelrollenlager
Nilosring für zweireihige Pendelrollenlager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für zweireihige Pendelrollenlager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 117,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Breite | 3 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage