135AV NILOS-Ring für zweireihige Pendelkugellager
NILOS-Ring für zweireihige Pendelkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:135 AV
Rubix:450967
Hersteller:135AV




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16,8 mm |
| Breite | 1,5 mm |
Produktdetails : 135AV NILOS-Ring für zweireihige Pendelkugellager
Nilosring für zweireihige Pendelkugellager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für zweireihige Pendelkugellager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16,8 mm |
| Breite | 1,5 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage