1312AV NILOS-Ring für zweireihige Pendelkugellager
NILOS-Ring für zweireihige Pendelkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:1312 AV
Rubix:450943
Hersteller:1312AV




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120,5 mm |
| Breite | 3,5 mm |
Produktdetails : 1312AV NILOS-Ring für zweireihige Pendelkugellager
Nilosring für zweireihige Pendelkugellager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für zweireihige Pendelkugellager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120,5 mm |
| Breite | 3,5 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen