NUP406JV NILOS-Ring für einreihige Zylinderrollenlager
NILOS-Ring für einreihige Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:NUP 406 JV
Rubix:452699
Hersteller:NUP406JV




Produktdetails : NUP406JV NILOS-Ring für einreihige Zylinderrollenlager
Nilosring für einreihige Zylinderrollenlager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Zylinderrollenlager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 42 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 3 mm |
| Stärke | 0,3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage