NUP210JV NILOS-Ring für einreihige Zylinderrollenlager
NILOS-Ring für einreihige Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:NUP 210 JV
Rubix:160091
Hersteller:NUP210JV




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 57,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 3 mm |
Produktdetails : NUP210JV NILOS-Ring für einreihige Zylinderrollenlager
Nilosring für einreihige Zylinderrollenlager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Zylinderrollenlager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 57,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 3 mm |
| Stärke | 0,3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage