NUP420AVB1 NILOS-Ring für einreihige Zylinderrollenlager
NILOS-Ring für einreihige Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:NUP420AVB1
Rubix:455231




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 229 mm |
| Breite | 4 mm |
Produktdetails : NUP420AVB1 NILOS-Ring für einreihige Zylinderrollenlager
Nilosring für einreihige Zylinderrollenlager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Zylinderrollenlager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 229 mm |
| Breite | 4 mm |
| Werkstoff | zinkdruckguss |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage