NUP208JV-55 NILOS-Ring für einreihige Zylinderrollenlager
NILOS-Ring für einreihige Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:NUP208JV-55
Rubix:455215




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 72,7 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 3 mm |
Produktdetails : NUP208JV-55 NILOS-Ring für einreihige Zylinderrollenlager
Nilosring für einreihige Zylinderrollenlager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Zylinderrollenlager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 72,7 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 3 mm |
| Stärke | 0,3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std