L20AVG NILOS-Ring für einreihige Schulterkugellager
NILOS-Ring für einreihige Schulterkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:L 20 AVG
Rubix:452475
Hersteller:L20AVG




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 41,2 mm |
| Breite | 2 mm |
Produktdetails : L20AVG NILOS-Ring für einreihige Schulterkugellager
Nilosring für einreihige Schulterkugellager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Schulterkugellager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 41,2 mm |
| Breite | 2 mm |
| Stärke | 0,3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage