BO15AVH NILOS-Ring für einreihige Schulterkugellager
NILOS-Ring für einreihige Schulterkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:BO 15 AVH
Rubix:452399
Hersteller:BO15AVH




Produktdetails : BO15AVH NILOS-Ring für einreihige Schulterkugellager
Nilosring für einreihige Schulterkugellager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Schulterkugellager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 38 mm |
| Breite | 2 mm |
| Stärke | 0,3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage