7202JVG-M NILOS-Ring für einreihige Schrägkugellager (MS)
NILOS-Ring für einreihige Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:7202JVG-M
Rubix:455044




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17,3 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 2 mm |
Produktdetails : 7202JVG-M NILOS-Ring für einreihige Schrägkugellager (MS)
Nilosring für einreihige Schrägkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Schrägkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17,3 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 2 mm |
| Stärke | 2 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage