623ZAV NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:623 ZAV
Rubix:452065
Hersteller:623ZAV




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 9,2 mm |
| Breite | 1,2 mm |
Produktdetails : 623ZAV NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 9,2 mm |
| Breite | 1,2 mm |
| Stärke | 0,3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage