6001JKS NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:6001 JKS
Rubix:451867
Hersteller:6001JKS




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 25,5 mm |
| Breite | 1,8 mm |
Produktdetails : 6001JKS NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Nilosring für einreihige Rillenkugellager.
Nilosring für einreihige Rillenkugellager.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 25,5 mm |
| Breite | 1,8 mm |
| Werkstoff | zinkdruckguss |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage