61940JV NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:61940 JV
Rubix:315300
Hersteller:61940JV




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 215 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 5 mm |
Produktdetails : 61940JV NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 215 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 5 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std