6212JV-55 NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:6212JV-55
Rubix:454733




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Breite | 3 mm |
Produktdetails : 6212JV-55 NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 100,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Breite | 3 mm |
| Werkstoff | zinkdruckguss (material des gehäuse-distanzrings) |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage