6210JV-5 NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:6210JV-5
Rubix:454712




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 82,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 3 mm |
Produktdetails : 6210JV-5 NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 82,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 3 mm |
| Stärke | 0,3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage