6206ZJV-C NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:6206ZJV-C
Rubix:454661




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 36,3 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 2,5 mm |
Produktdetails : 6206ZJV-C NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 36,3 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 2,5 mm |
| Stärke | 0,3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage