61948JV-30 NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:61948JV-30
Rubix:454539




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 305 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 5 mm |
Produktdetails : 61948JV-30 NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 305 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 5 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage