61824JV-75 NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:61824JV-75
Rubix:454463




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 143,4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 3 mm |
Produktdetails : 61824JV-75 NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 143,4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 3 mm |
| Stärke | 3,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std