31316AV NILOS-Ring für einreihige Kegelrollenlager
NILOS-Ring für einreihige Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:31316 AV
Rubix:451462
Hersteller:31316AV




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Breite | 0,5 mm |
Produktdetails : 31316AV NILOS-Ring für einreihige Kegelrollenlager
Nilosring für einreihige Kegelrollenlager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.Die Abmessung der Dichtkante ist infolge der unterschiedlichen Breite zwischen innerem und äußerem Lagerring wesentlich anders als bei den übrigen Ausführungen. Sie ist so bemessen, dass sie immer noch mit Sicherheit am Wälzlagerring zur Anlage kommt und so in jedem Falle eine sicher wirkende Abdichtung darstellt.
Nilosring für einreihige Kegelrollenlager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.Die Abmessung der Dichtkante ist infolge der unterschiedlichen Breite zwischen innerem und äußerem Lagerring wesentlich anders als bei den übrigen Ausführungen. Sie ist so bemessen, dass sie immer noch mit Sicherheit am Wälzlagerring zur Anlage kommt und so in jedem Falle eine sicher wirkende Abdichtung darstellt.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Breite | 0,5 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage