30332AV NILOS-Ring für einreihige Kegelrollenlager
NILOS-Ring für einreihige Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:30332 AV
Rubix:451436
Hersteller:30332AV




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 330 mm |
| Breite | 0,5 mm |
Produktdetails : 30332AV NILOS-Ring für einreihige Kegelrollenlager
Nilosring für einreihige Kegelrollenlager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.Die Abmessung der Dichtkante ist infolge der unterschiedlichen Breite zwischen innerem und äußerem Lagerring wesentlich anders als bei den übrigen Ausführungen. Sie ist so bemessen, dass sie immer noch mit Sicherheit am Wälzlagerring zur Anlage kommt und so in jedem Falle eine sicher wirkende Abdichtung darstellt.
Nilosring für einreihige Kegelrollenlager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.Die Abmessung der Dichtkante ist infolge der unterschiedlichen Breite zwischen innerem und äußerem Lagerring wesentlich anders als bei den übrigen Ausführungen. Sie ist so bemessen, dass sie immer noch mit Sicherheit am Wälzlagerring zur Anlage kommt und so in jedem Falle eine sicher wirkende Abdichtung darstellt.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 330 mm |
| Breite | 0,5 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen