30217AV-M NILOS-Ring für einreihige Kegelrollenlager (MS)

NILOS-Ring für einreihige Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Nilos:30217AV-M
Rubix:453843
30217AV-M NILOS-Ring für einreihige Kegelrollenlager (MS)

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser146 mm
Breite0,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 30217AV-M NILOS-Ring für einreihige Kegelrollenlager (MS)


Nilosring für einreihige Kegelrollenlager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.Die Abmessung der Dichtkante ist infolge der unterschiedlichen Breite zwischen innerem und äußerem Lagerring wesentlich anders als bei den übrigen Ausführungen. Sie ist so bemessen, dass sie immer noch mit Sicherheit am Wälzlagerring zur Anlage kommt und so in jedem Falle eine sicher wirkende Abdichtung darstellt.
Nilosring für einreihige Kegelrollenlager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.Die Abmessung der Dichtkante ist infolge der unterschiedlichen Breite zwischen innerem und äußerem Lagerring wesentlich anders als bei den übrigen Ausführungen. Sie ist so bemessen, dass sie immer noch mit Sicherheit am Wälzlagerring zur Anlage kommt und so in jedem Falle eine sicher wirkende Abdichtung darstellt.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser146 mm
Breite0,5 mm
Stärke7,1 mm
Werkstoffstahl,verzinkt
Zolltarifcode73269098
13,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,46 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage