1467-250 (BAHCO) Nietzange Mit 4 Wechselköpfen, Ø 3,2/4/4,8 mm, 250 mm
Nietzange Mit 4 Wechselköpfen, Ø 3,2/4/4,8 mm, 250 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:1467-250
Rubix:1308999
EAN:7314150124268

Produktdetails : 1467-250 (BAHCO) Nietzange Mit 4 Wechselköpfen, Ø 3,2/4/4,8 mm, 250 mm
Nietzange Mit 4 Wechselköpfen, Ø 3,2/4/4,8 mm, 250 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 535 g |
|---|---|
| Typ | nietenzange |
| Durchmesser | 22 mm |
| Klemmkraft | 4,8 mm |
| Gewicht | 520 g |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen