Blindnietennagelwerkzeug Goebel 2277030020, Typ: 9951440035 Akku-Blindnietmuttergerät GO-RN 2 2xAkku 2Ah+Laderät M8-12
Akku-Blindnietmuttergerät GO-RN 2 2xAkku 2Ah+Laderät M8-12
Siehe technische InformationenReferenzen
Goebel:2277030020
Rubix:3656296
EAN:4049337578444
Produktdetails : 9951440035 Akku-Blindnietmuttergerät GO-RN 2 2xAkku 2Ah+Laderät M8-12
Akku-Blindnietmutternsetzgerät GO-RN2
Ausführung: Kompaktes, schlagfestes Gehäuse mit Softgrip und bürstenlosem Motor für eine lange Lebensdauer sowie einer LED zur Arbeitsstellenbeleuchtung. Hohe Funktionssicherheit durch elektronische Steuerung. Setz- und Aufdrillvorgang sind funktional getrennt. Werkzeugloser Wechsel der Gewindedorne und präzise Hubeinstellungen. Die Steuerung überwacht den eingestellten Setzhub, um eine exakte Anwendung zu gewährleisten.
Anwendung: Für Blindnietmuttern von M8 bis M10 aller Werkstoffe sowie M12 in Aluminium und Stahl.
Lieferumfang: Mit 2 Li-Ion-Schnellwechselakkus 18 V/2,0 Ah, Schnellladegerät 18 V, 3 Gewindedorne M8, M10, M12 und 3 Mundstücke M8, M10, M12 , im ABS-Koffer.
Hersteller: Goebel GmbH, Mühlenstr., 40699 Erkrath, DE, +492112450000, info@goebel-group.com
Ausführung: Kompaktes, schlagfestes Gehäuse mit Softgrip und bürstenlosem Motor für eine lange Lebensdauer sowie einer LED zur Arbeitsstellenbeleuchtung. Hohe Funktionssicherheit durch elektronische Steuerung. Setz- und Aufdrillvorgang sind funktional getrennt. Werkzeugloser Wechsel der Gewindedorne und präzise Hubeinstellungen. Die Steuerung überwacht den eingestellten Setzhub, um eine exakte Anwendung zu gewährleisten.
Anwendung: Für Blindnietmuttern von M8 bis M10 aller Werkstoffe sowie M12 in Aluminium und Stahl.
Lieferumfang: Mit 2 Li-Ion-Schnellwechselakkus 18 V/2,0 Ah, Schnellladegerät 18 V, 3 Gewindedorne M8, M10, M12 und 3 Mundstücke M8, M10, M12 , im ABS-Koffer.
Hersteller: Goebel GmbH, Mühlenstr., 40699 Erkrath, DE, +492112450000, info@goebel-group.com
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9951440035 akku-blindnietmuttergerät go-rn 2 2xakku 2ah+laderät m8-12 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
859,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.022,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std