9948340030 Akku-Blindnietmuttergerät FireBird ProSGold 1 Akku 2,0 Ah LB
Blindnietennagelwerkzeug Gesipa
Siehe technische InformationenReferenzen
Gesipa:1679678
Rubix:2932264
Hersteller:1679678
EAN:4007081102582
Produktdetails : 9948340030 Akku-Blindnietmuttergerät FireBird ProSGold 1 Akku 2,0 Ah LB
Akku-BlindnietmuttergerätFireBird Pro S Gold LBOXXGESIPA
Akku-Blindnietmuttern-Setzgerät FireBird® Pro S Gold Edition Ausführung: Mit mechanischer Setzhubeinstellung. Die Gerätesteuerung über Setzhubeinstellung garantiert eine konstante Höhe der Blindnietmutter nach dem Setzen, unabhängig von kleinen Streuungen bei Mutter und Material. Lieferung mit 3 Gewindedorne M6, M8, M10, 3 Mundstücke M6, M8, M10, Schnellwechselakku 18,0 V/2,0 Ah, Schnellladegerät 12,0 V bis 36,0 V, L-Boxx.
Akku-Blindnietmuttern-Setzgerät FireBird® Pro S Gold Edition Ausführung: Mit mechanischer Setzhubeinstellung. Die Gerätesteuerung über Setzhubeinstellung garantiert eine konstante Höhe der Blindnietmutter nach dem Setzen, unabhängig von kleinen Streuungen bei Mutter und Material. Lieferung mit 3 Gewindedorne M6, M8, M10, 3 Mundstücke M6, M8, M10, Schnellwechselakku 18,0 V/2,0 Ah, Schnellladegerät 12,0 V bis 36,0 V, L-Boxx.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9948340030 akku-blindnietmuttergerät firebird pro s gold lboxx |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.051,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.440,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
