887A Blechknabber

Nibbler

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:887A
Rubix:3670757
EAN:3148512116004
brand logo

Technische Zusammenfassung

Schnittleistung2,5 mm
Länge260 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 887A Blechknabber


Der Blechknabber 887A von Facom ermöglicht das präzise Ausschneiden geschwungener Konturen in Metallblechen. Sein Mechanismus zerteilt den Span am Ende des Schnitts und sorgt so für eine saubere Schnittkante. Das Werkzeug ist aus Chrom-Molybdän-Stahl geschmiedet und verfügt über eine lebenslange Garantie, wodurch es für eine lange Lebensdauer ausgelegt ist.

Eigenschaften:
Dieser Blechknabber basiert auf einem integrierten Federsystem, das die Öffnung der Griffe deutlich vergrößert. Diese Kraftübersetzung verbessert den Bedienkomfort und ermöglicht das präzise Nachverfolgen von Kurven und Konturen. Der Schnitt erfolgt schrittweise und erzeugt dabei einen schmalen Span (2,8 mm), wodurch die Schnittlinie leichter eingehalten werden kann. Am Ende des Schnitts sorgen Matrize (feststehender Teil) und Klinge gemeinsam für die Zerteilung des Spans. Diese Konstruktion reduziert Materialansammlungen und gewährleistet einen gleichmäßigen Arbeitsfortschritt. Die oberen Schneiden ermöglichen zudem das Schneiden von Metalldrähten. Darüber hinaus sorgt die Verriegelung für eine sichere Aufbewahrung und einen sicheren Transport.

Spezifikationen:
• Produktlänge: 260 mm
• Nettogewicht: 0,52 kg
• Breite des erzeugten Spans: 2,8 mm
• Schneidleistung für Edelstahl (80 kg/mm²): 0,8 mm
• Schneidleistung für halbharte Stahlbleche: 1 mm
• Schneidleistung für halbharte Stahldrähte: 2 mm
• Schneidleistung für weiche Stahldrähte: 2,5 mm
• Material der Schneidbacke: geschmiedeter Chrom-Molybdän-Stahl
• Lebenslange Werkzeuggarantie (Austausch): umfasst den Ersatz bei Materialfehlern oder außergewöhnlichem Verschleiß bei bestimmungsgemäßem Gebrauch

Stärken

• Kraftreduzierung durch das Federsystem
• Präzise Führung entlang von Konturen dank des schmalen Spans
• Weniger Blockierungen durch Spanzerteilung am Schnittende
• Vielseitig einsetzbar durch die Möglichkeit, Metalldrähte zu schneiden
• Sichere Handhabung durch Verriegelungsmechanismus
• Lebenslange Garantie

Anwendungen

Der 887A eignet sich zum Schneiden von dünnen Blechen, insbesondere aus Edelstahl und Stahl. Dank seiner Fähigkeit, geschwungene Konturen präzise zu verfolgen, ist er ideal für die Feinblechbearbeitung, Karosseriearbeiten, den leichten Behälter- und Apparatebau sowie für die Montage von Lüftungskanälen oder Metalldecken. Darüber hinaus eignet er sich für Montage- und Reparaturarbeiten, bei denen Metalldrähte geschnitten werden müssen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht515 g
Verpackungsmaße (L x B x H)275x105x30 mm
Gewicht der Verpackung515 g
Schnittleistung2,5 mm
Länge260 mm
Länge der Spannbacken7 mm
88,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,02 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage