884274 Sicherheitsmesser mit automatischem Klingenrückzug
Sicherheitsmesser mit automatisch einziehbarer Klinge
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:884274
Rubix:3240809
EAN:3660338377068






Technische Zusammenfassung
| Klingensorte | trapezförmig |
|---|---|
| Klingenbreite | 61 mm |
| Länge | 161 mm |
Dokumente
Produktdetails : 884274 Sicherheitsmesser mit automatischem Klingenrückzug
Sicherheitsmesser mit selbsteinziehender Klinge: die Klinge zieht sich automatisch zurück, wenn sie nicht mehr mit der zu schneidenden Oberfläche in Berührung kommt
Schnelles, werkzeugloses Klingenwechselsystem
Beidhändig: für Rechts- und Linkshänder
Hakenloch für Handschlaufe (nicht im Lieferumfang enthalten)
Lieferung mit 1 Klinge
Kompatibel mit ROEBUCK 5103025 Klingen
Schnelles, werkzeugloses Klingenwechselsystem
Beidhändig: für Rechts- und Linkshänder
Hakenloch für Handschlaufe (nicht im Lieferumfang enthalten)
Lieferung mit 1 Klinge
Kompatibel mit ROEBUCK 5103025 Klingen
Sicherheits-Einziehmesser

Technische Informationen
Attribute
| Klingensorte | trapezförmig |
|---|---|
| Klingenbreite | 61 mm |
| Länge | 161 mm |
| Werkstoff | bi-material |
| Gewicht | 163 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std