NEBV-S1W37-E-10-LE10 Anschlussleitung

NEBV Verbindungsleitung für Ventile

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NEBV-S1W37-E-10-LE10
Rubix:436298
Hersteller:539242
EAN:4052568177270
NEBV-S1W37-E-10-LE10 Anschlussleitung

Technische Zusammenfassung

Typverbindungsleitung nebv
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NEBV-S1W37-E-10-LE10 Anschlussleitung


Verbindungsleitung NEBV-S1WA37-E-10-LE10 für Multipolanschluss an Ventilinsel VTSA und VTSA-F, für max. 8 Ventilspulen, mit Sub-D Steckdose, 10-polig, schleppkettentauglich. Leitungseigenschaft=Standard, Betriebsspannungsbereich DC=21,6 - 26,4 V, Schutzart=(* IP65, * NEMA 4), Umgebungstemperatur=-5 - 50 °C, Elektrischer Anschluss=(* Kabel mit Stecker, * Sub-D, * 37-polig)
Anschlussleitung NEBV-S1W37-E-10-LE10 für Multipolanschluss an Ventilinsel Typ 44 VTSA und Typ 45 VTSA-F, für max. 8 Ventilspulen, mit Sub-D Steckdose, 10-polig, schleppkettentauglich. Leitungseigenschaft=Standard, Betriebsspannungsbereich DC=21,6 - 26,4 V, Nennbetriebsspannung DC=24 V, Schutzart=(* IP65, * NEMA 4), Umgebungstemperatur=-5 - 50 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1010 g
Typverbindungsleitung nebv
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
152,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
181,82 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage