NEBU-M12G5-K-5-LE3 Verbindungsleitung, Bauform NEBU
NEBU Verbindungsleitung
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:NEBU-M12G5-K-5-LE3
Rubix:424888
Hersteller:541364
EAN:4052568050429

Produktdetails : NEBU-M12G5-K-5-LE3 Verbindungsleitung, Bauform NEBU
Verbindungsleitung NEBU-M12G5-K-5-LE3 für Zylinderschalter, Positionstransmitter, Druckschalter, Flow-Sensoren, optische und induktive Sensoren. Entspricht Norm=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), Leitungseigenschaft=Standard, Prüfbedingungen Leitung=(* Biegewechselfestigkeit nach Festo Norm, * Prüfbedingungen auf Anfrage, * Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 75 mm), Betriebsspannungsbereich AC=0 - 250 V, Betriebsspannungsbereich DC=0 - 250 V
Verbindungsleitung NEBU-M12G5-K-5-LE3 für Zylinderschalter, Positionstransmitter, Druckschalter, Flow-Sensoren, optische und induktive Sensoren. Entspricht Norm=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), Leitungseigenschaft=Standard, Prüfbedingungen Leitung=(* Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 75 mm, * Biegewechselfestigkeit nach Festo Norm, Prüfbedingungen auf Anfrage, * Prüfbedingungen auf Anfrage), Betriebsspannungsbereich AC=0 - 250 V, Betriebsspannungsbereich DC=0 - 250 V
Technische Informationen
Attribute
| Typ | verbindungsleitung |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage