VN 25 S Nebelöler>variobloc< m. PC-Behälterund Schutzkorb, BG2, G3/4
Nebelöler variobloc
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:VN 25 S
Rubix:1424375
Hersteller:124819
EAN:4047322398213


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | z 410, nbr, pa, polycarbonat, abs |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/4 '' |
| Volumenstrom | 7500 l/min |
Dokumente
Produktdetails : VN 25 S Nebelöler>variobloc< m. PC-Behälterund Schutzkorb, BG2, G3/4
Nebelöler »variobloc« mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb, BG 2, G 3/4, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemperatur max. 50 °C. Proportionalöler, Öleinfüllung unter Druck ist möglich. Bewährte Serie in modernem Industriedesign, die sich durch einfaches Handling, bequeme Verblockungsmöglichkeit durch neuartige Verbindungsmodule und hervorragende Durchflusswerte auszeichnet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Werkstoff | z 410, nbr, pa, polycarbonat, abs |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/4 '' |
| Volumenstrom | 7500 l/min |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84243010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,11 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar