Referenzen
Festo:MS6-LOE-1/2-U
Rubix:441674
Hersteller:529777
EAN:4052568015725

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium-druckguss, aluminium-knetlegierung |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Volumenstrom | 7200 l/min |
Produktdetails : MS6-LOE-1/2-U Öler
Öler MS6-LOE-1/2-U Metallschale, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=6, Baureihe=MS, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Konstruktiver Aufbau=Proportional-Standardnebelöler, Max. Ölfüllmenge=80 cm3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 935,6 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium-druckguss, aluminium-knetlegierung |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Volumenstrom | 7200 l/min |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84248970 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen