Referenzen
SMC:AL30-F03-D
Rubix:3073939
Hersteller:AL30-F03-D

Produktdetails : AL30-F03-D Öler
Der modulare Schmierstoffgeber der Serie AL sorgt für eine präzise Schmierung der nachgeschalteten Anlagen. Die Öltropfenrate ist je nach Geräteanforderungen einstellbar. Die modulare Bauweise des AL ermöglicht den Anschluss an andere SMC-Luftaufbereitungsgeräte.
Stärken
-Verbesserte Bedienbarkeit
Erhöhte Kapazität durch Verringerung der Dicke des Harzgehäuses
Erhöhte Kapazität durch Verringerung der Dicke des Harzgehäuses
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | polycarbonat |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 3/8 '' |
| Volumenstrom | 8000 l/min |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen