LOE-D-MINI Öler

LOE Öler

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LOE-D-MINI
Rubix:440669
Hersteller:192575
EAN:4052568014995
LOE-D-MINI Öler

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpc
Gewindedurchmesser (Zoll)1/8 - 3/8 ''
Volumenstrom3 l/min
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LOE-D-MINI Öler


Öler LOE-D-MINI ohne Gewindeverbindungsplatten mit FRB-Gewindestift, mit Metallschalenschutz. Größe=Mini, Serie=D, Montageposition=vertikal +/5°, Konstruktionsaufbau=Proportional-Standardnebelöler, max. Ölkapazität=45 cm3
Öler LOE-D-MINI ohne Gewindeanschlussplatten mit FRB-Gewindebolzen, mit Metallschutzkorb. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Konstruktiver Aufbau=Proportional-Standardnebelöler, Max. Ölfüllmenge=45 cm3

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)170x40x70 mm
Bruttogewicht317,56 g
Werkstoffpc
Gewindedurchmesser (Zoll)1/8 - 3/8 ''
Volumenstrom3 l/min
Min. Betriebsdruck0 bar
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84248970
60,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,14 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen