750 S Nebelöler>Standard< mit PC-Behälterund Schutzkorb, BG2, G3/8
Nebelöler Standard
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:750 S
Rubix:346511
Hersteller:101024
EAN:4047322117029



Dokumente
Produktdetails : 750 S Nebelöler>Standard< mit PC-Behälterund Schutzkorb, BG2, G3/8
Nebelöler Standard mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °CProportionalöler, Öleinfüllung unter Druck möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 732 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Werkstoff | z 410, nbr, pom, pa, zink-glas, polycarbonat |
| Volumenstrom | 2400 l/min |
| Baugröße | 2 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84243010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
