L 55 K Nebelöler >multifix<, mit Polycarbonatbehälter, BG 5, G 1
Nebelöler multifix
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:L 55 K
Rubix:347802
Hersteller:100555
EAN:4047322155816

Dokumente
Produktdetails : L 55 K Nebelöler >multifix<, mit Polycarbonatbehälter, BG 5, G 1
Nebelöler multifix mit PC-Behälter. Proportionalöler, Öleinfüllung unter Druck ist möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1764 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1 '' |
| Werkstoff | z 410, nbr, pom-nbr, pa, zink-glas-nbr, polycarbonat |
| Volumenstrom | 18000 l/min |
| Baugröße | 5 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84243010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
168,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
200,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
