L 33 M-SR Nebelöler>multifix<, m. Metallbehälter, Sichtrohr, BG3, G1/2
Nebelöler multifix
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:L 33 M-SR
Rubix:347797
Hersteller:100563
EAN:4047322155755



Dokumente
Produktdetails : L 33 M-SR Nebelöler>multifix<, m. Metallbehälter, Sichtrohr, BG3, G1/2
Nebelöler multifix mit Metallbehälter, Sichtrohr, Tropfaufsatz Metall, BG 3, G 1/2, PE max. 20 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 60 °CProportionalöler, Öleinfüllung unter Druck ist möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1066 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Werkstoff | z 410, nbr, pom-nbr, pa, zink-glas-nbr, polycarbonat |
| Volumenstrom | 5000 l/min |
| Baugröße | 3 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84243010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
