9339760070 Flachgreifer-Magnet NdFeB ohne Gewinde 16x4,5mm

NdFeB-Flachgr.Magn.o.Gew.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:39760070, 9339760070
Rubix:1944167
Hersteller:4317784555340
EAN:4317784555340
9339760070 NdFeB-Flachgr.Magn.o.Gew. 16 x 4,5mm FOR

Technische Zusammenfassung

Typ9339760070 ndfeb-flachgr.magn.o.gew. 16 x 4,5mm for

Produktdetails : 9339760070 Flachgreifer-Magnet NdFeB ohne Gewinde 16x4,5mm


Flachgreifer-Magnet NdFeBohne Gewinde 16x4,5mm FORMAT
Neodym-Magnet-Flachgreifer ohne Gewindebuchse Ausführung: Aus Neodym, Oberfläche verzinkt und abgeschirmt, ohne Gewindebuchse. Die empfohlene Einsatztemperatur liegt bei max. 80 °C. Anwendung: Zur einfachen Montage in Vorrichtungen. Die Montage erfolgt durch Einkleben oder Einpressen.

Technische Informationen


Attribute
Typ9339760070 ndfeb-flachgr.magn.o.gew. 16 x 4,5mm for
3,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,56 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std