9339760055 Flachgreifer-Magnet NdFeB ohne Gewinde 8x4,5mm

NdFeB-Flachgr.Magn.o.Gew.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:39760055, 9339760055
Rubix:1944164
Hersteller:39760055
EAN:4317784555319
9339760055 NdFeB-Flachgr.Magn.o.Gew. 8 x 4,5mm FORM

Technische Zusammenfassung

Typ9339760055 ndfeb-flachgr.magn.o.gew. 8 x 4,5mm form

Produktdetails : 9339760055 Flachgreifer-Magnet NdFeB ohne Gewinde 8x4,5mm


Flachgreifer-Magnet NdFeBohne Gewinde 8x4,5mm FORMAT
Neodym-Magnet-Flachgreifer ohne Gewindebuchse Ausführung: Aus Neodym, Oberfläche verzinkt und abgeschirmt, ohne Gewindebuchse. Die empfohlene Einsatztemperatur liegt bei max. 80 °C. Anwendung: Zur einfachen Montage in Vorrichtungen. Die Montage erfolgt durch Einkleben oder Einpressen.

Technische Informationen


Attribute
Typ9339760055 ndfeb-flachgr.magn.o.gew. 8 x 4,5mm form
2,21 exkl. MwSt.
/ Stück
2,63 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std