K0553.15 Magnet Flachgreifer, rund, Form:B, NDFEB
Magnete (Flachgreifer) aus NdFeB Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0553.15
Rubix:150317
EAN:4059245169795
Dokumente
Produktdetails : K0553.15 Magnet Flachgreifer, rund, Form:B, NDFEB
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern NdFeB. Ausführung: Gehäuse verzinkt.Hinweis: Geschirmtes System. Mit dem Dauermagnetwerkstoff NdFeB erhöht sich die Haftkraft gegenüber dem SmCo nochmals um ca. 10-20 %. Temperaturbereich: max. 80 °C.
MAGNET
•Haftkraft: 95 N
•H1=Gesamthöhe: 11,5 mm
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 7 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen