GN251-M5-40-AK Anschlagschraube, Anschlagfläche, mit Kuppe, gehärtet
Einstellschrauben, Typ AK
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 251-M5-40-AK
Rubix:743042
Hersteller:GN 251-M5-40-AK
EAN:4045525784017



Produktdetails : GN251-M5-40-AK Anschlagschraube, Anschlagfläche, mit Kuppe, gehärtet
Die Einstellschrauben GN 251 werden mit gehärtetem und abgerundetem Kopf hergestellt, der als Stütz-oder Einstellschraube als Endanschlag verwendet werden kann.
Anschlagschraube mit Kontermutter
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gn 251 - ak |
|---|---|
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen