9339760060 Flachgreifer-Magnet NdFeB ohne Gewinde 10x4,5mm

NdFeB-Flachgr.Magn.o.Gew.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:39760060, 9339760060
Rubix:1944165
Hersteller:39760060
EAN:4317784555326
9339760060 NdFeB-Flachgr.Magn.o.Gew. 10 x 4,5mm FOR

Technische Zusammenfassung

Typ9339760060 ndfeb-flachgr.magn.o.gew. 10 x 4,5mm for

Produktdetails : 9339760060 Flachgreifer-Magnet NdFeB ohne Gewinde 10x4,5mm


Flachgreifer-Magnet NdFeBohne Gewinde 10x4,5mm FORMAT
Neodym-Magnet-Flachgreifer ohne Gewindebuchse Ausführung: Aus Neodym, Oberfläche verzinkt und abgeschirmt, ohne Gewindebuchse. Die empfohlene Einsatztemperatur liegt bei max. 80 °C. Anwendung: Zur einfachen Montage in Vorrichtungen. Die Montage erfolgt durch Einkleben oder Einpressen.

Technische Informationen


Attribute
Typ9339760060 ndfeb-flachgr.magn.o.gew. 10 x 4,5mm for
2,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,96 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std