K0546.04 Magnet Stabgreifer, rund, Alnico
Magnete rund (Stabgreifer) aus AlNiCo ohne Passungstoleranz
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0546.04
Rubix:110117
EAN:4059245168910



Dokumente
Produktdetails : K0546.04 Magnet Stabgreifer, rund, Alnico
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern AlNiCo. Ausführung: verzinkt.Bestellbeispiel: 09061-01Hinweis: Geschirmtes System. Durchmesser „D“ ohne Passungstoleranz. Befestigungsmöglichkeiten sind Einpressen, Einschrumpfen oder Einkleben. Ohne Minderung der Haftkraft können Stabgreifer um das Maß „H“ gekürzt werden.Temperaturbereich: max. 450 °C.
MAGNET
•Haftkraft: 10 N
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 20 g |
|---|---|
| Typ | k0546.04 haltemagnet rund, stabgreifer |
| Werkstoff | alnico |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen