K0545.09 Magnet Stabgreifer, rund, Alnico
Magnete rund (Stabgreifer) aus AlNiCo mit Passungstoleranz
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0545.09
Rubix:334147
EAN:4059245168866



Dokumente
Produktdetails : K0545.09 Magnet Stabgreifer, rund, Alnico
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern AlNiCo. Ausführung: blank.Bestellbeispiel: 09060-01Hinweis: Geschirmtes System. Durchmesser „D“ geschliffen mit Passungstoleranz h6. Befestigungsmöglichkeiten sind Einpressen, Einschrumpfen oder Einkleben. Ohne Minderung der Haftkraft können Stabgreifer um das Maß „H“ gekürzt werden.Temperaturbereich: max. 450 °C.
MAGNET
•Haftkraft: 240 N
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 412 g |
|---|---|
| Typ | k0545.09 haltemagnet rund, stabgreifer |
| Werkstoff | alnico |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Typ
k0545.09 haltemagnet rund, stabgreifer