K1238.125470 NC-Spanner, mechanisch, Einsatzstahl
NC-SPANNER MECHANISCH, EINSATZSTAHL GESCHLIFFEN
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1238.125470
Rubix:2054986
Hersteller:K1238.125470
EAN:4059245315413
Dokumente
Produktdetails : K1238.125470 NC-Spanner, mechanisch, Einsatzstahl
Werkstoff: Grundkörper und Backenaufnahme Einsatzstahl. Ausführung: allseitig gehärtet und geschliffen. Bestellbeispiel: K1238.125470 Merkmale: NC-Spanner können vielseitig für Spannaufgaben eingesetzt werden: - Wiederholgenauigkeit gleich/kleiner 0,01 mm - Festbacke in allen Ebenen fixiert (X,Y,Z) - Vertikaler Einsatz direkt auf dem Maschinentisch - Großer Spannbereich durch Aufsatz-Stufenbacken - Seitlich umlegbar, mit Befestigungsbohrungen für Nutabstand von 63 mm und 100 mm - Schnelle Voreinstellung des Spannbereichs durch Absteckbolzen - Grundausstattung mit zwei Wende-Einschraubbacken und einer Handkurbel
Werkstoff: Grundkörper und Backenaufnahme Einsatzstahl. Ausführung: allseitig gehärtet und geschliffen. Bestellbeispiel: K1238.125470 Merkmale: NC-Spanner können vielseitig für Spannaufgaben eingesetzt werden: - Wiederholgenauigkeit gleich/kleiner 0,01 mm - Festbacke in allen Ebenen fixiert (X,Y,Z) - Vertikaler Einsatz direkt auf dem Maschinentisch - Großer Spannbereich durch Aufsatz-Stufenbacken - Seitlich umlegbar, mit Befestigungsbohrungen für Nutabstand von 63 mm und 100 mm - Schnelle Voreinstellung des Spannbereichs durch Absteckbolzen - Grundausstattung mit zwei Wende-Einschraubbacken und einer Handkurbel
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ncnullspanner |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.423,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.883,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

